Taladro giratorio SC 9,40 5xD HA - QDA0940X05S100N

Número de artículo: TQM00320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TQM00320
EAN / GTIN 4960664998609
Número del fabricante TQM00320
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Taladro giratorio SC 9,40 5xD HA - QDA0940X05S100N

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 40
Longitud total (OAL): 103
Ángulo de punto (SIG): 140
Diámetro de vástago (DCON): 10,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 61,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø9,40
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide