Molino final del SC - 4QFRM200-380-20-R30-H

Número de artículo: TQD10130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TQD10130
EAN / GTIN 4960664987382
Número del fabricante TQD10130
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino final del SC - 4QFRM200-380-20-R30-H

Característica:

Número de flautas: 4
Longitud total (OAL): 100,0
Diámetro de vástago (DCON): 20,0
Radio de esquina / radio (RE): 3,00
Longitud de corte (APMX): 38,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø20,0
Material de corte: Solid carbide