Molino de extremo SC - 4QFRM100-220-10-R20-H

Número de artículo: TQD10120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TQD10120
EAN / GTIN 4960664987283
Número del fabricante TQD10120
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM100-220-10-R20-H

Característica:

Número de flautas: 4
Diámetro de vástago (DCON): 10,0
Radio de esquina / radio (RE): 2,00
Longitud de corte (APMX): 22,00
Longitud total (OAL): 70,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø10,0
Material de corte: Solid carbide