Molino de extremo SC - 4QFRM040-120-06-R05-H

Número de artículo: TQD10107
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TQD10107
EAN / GTIN 4960664987153
Número del fabricante TQD10107
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM040-120-06-R05-H

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,50
Longitud de corte (APMX): 12,00
Longitud total (OAL): 50,0
Diámetro de vástago (DCON): 6,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø4,0
Material de corte: Solid carbide

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra