Molino de extremo SC - 4QFSM040-120-04-VG

Número de artículo: TQB00102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TQB00102
EAN / GTIN 4960664986408
Número del fabricante TQB00102
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino de extremo SC - 4QFSM040-120-04-VG

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,00
Longitud de corte (APMX): 12,00
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 50,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Diámetro (DC): ø4,0
Material de corte: Solid carbide
Tono diferencial: Yes