Molino final SC - 3QFSM080-200-08

Número de artículo: TQA10108
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo TQA10108
EAN / GTIN 4960664986330
Número del fabricante TQA10108
Número L L22140 123313
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Molino final SC - 3QFSM080-200-08

Característica:

Número de flautas: 3
Radio de esquina / radio (RE): 0,00
Longitud de corte (APMX): 20,00
Longitud total (OAL): 64,0
Diámetro de vástago (DCON): 8,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø8,0
Material de corte: Solid carbide