simturn PX soporte de sujeción, acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante, D=12 mm, L2=16,5 mm

Número de artículo: TP3.R08.0012.16 ST R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TP3.R08.0012.16 ST R
EAN / GTIN 4069769287295
Número del fabricante A6ZV
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn PX
Acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=12 mm, L2=16,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD = 12,0 mm (tolerancia h6)
  • L1 = 80,0 mm
  • Tornillo = ATK9
  • Destornillador = T7F
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,80 mm
  • L2 = 16,50 mm
  • ØD1 = 6,60 mm
  • h = 11,0 mm