soporte de sujeción simturn PX, metal duro, vástago redondo, alimentación interna de refrigerante, D=12,7 mm, L2=53 mm

Número de artículo: TP3.R08.0.500.53 HM R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TP3.R08.0.500.53 HM R
EAN / GTIN 4069769287455
Número del fabricante A603
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn PX
Metal duro, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=12,7 mm, L2=53 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØD = 12,70 mm (tolerancia h6)
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,80 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 117,0 mm
  • Tornillo = ATK9
  • Destornillador = T7F
  • d1 = 6,60 mm