plaquita de corte simturn PX, mandrinado de agujeros, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: TP3.3208.020.08 YER X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TP3.3208.020.08 YER X800
EAN / GTIN 4069769286915
Número del fabricante A61FX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn PX
Torneado de orificios
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • apmax = 0,25 mm
  • b = 3,5 mm
  • LF = 3,40 mm
  • R = 0,2 mm
  • κ = 32°
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,80 mm
  • tmáx = 0,3 mm
  • f = 3,50 mm