simturn H2 soporte de sujeción, casete para sistema modular de herramientas TOA, Para simturn H2

Número de artículo: TOA.TH2.29.20 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TOA.TH2.29.20 R
EAN / GTIN 4069769284034
Número del fabricante AZBX
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Cassette para sistema modular de herramientas TOA
Para simturn H2

Parámetros técnicos:

  • f1 = 15,0 mm
  • Tornillo = ASCD
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • LK = 29,0 mm
  • tmáx = 18,0 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 16,0 mm
  • Destornillador = T20T
  • L1 = 47,9 mm