simturn F3 Soporte de sujeción, casete para sistema modular de herramientas TOA, Para simturn F3

Número de artículo: TOA.TF3.51.C.29.05 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TOA.TF3.51.C.29.05 R
EAN / GTIN 4069769283952
Número del fabricante AZAQ
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Casete para sistema modular de herramientas TOA
Para simturn F3

Parámetros técnicos:

  • LK = 29,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • L1 = 47,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • tmáx = 5,5 mm