simturn OA soporte de sujeción, soporte básico con mango poligonal, mecanizado radial, ØD1=50 mm

Número de artículo: TOA.00C5 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TOA.00C5 L
EAN / GTIN 4069769282610
Número del fabricante AKM8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn OA
Soporte básico con mango poligonal, mecanizado radial
ØD1=50mm

Parámetros técnicos:

  • f2 = 4,2 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • L1 = 40,0 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • L2 = 50,0 mm