Inserto de perforación de carburo - SCMT060205-GM-E CA520D

Número de artículo: TMF05660
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo TMF05660
EAN / GTIN 4960664805730
Número del fabricante TMF05660
Número L L22300 199
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de perforación de carburo - SCMT060205-GM-E CA520D

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.5 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 2.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
Radio de esquina (RE): 5
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.4 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 6.4 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 602
Categoría: CA520D
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
Interruptor de chips: GM-E
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: SCMT