Inserto de fresado de carburo - WNMU080604EN-GM CA6535

Número de artículo: TMA09305
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TMA09305
EAN / GTIN 4960664692668
Número del fabricante TMA09305
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - WNMU080604EN-GM CA6535

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
Radio de esquina/chaflán: 4
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 6.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 6.65 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 14.02 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 806
Categoría: CA6535
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD
Interruptor de chips: GM
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: WNMU