Inserto de fresado de carburo - LOMU100416ER-GM CA6535

Número de artículo: TMA04370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TMA04370
EAN / GTIN 4960664694105
Número del fabricante TMA04370
Número L L22140 666
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - LOMU100416ER-GM CA6535

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 1.6 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 3.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.6 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 6.6 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 10.9 mm
Radio de esquina/chaflán: 16
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 88 Degree
Tamaño: 1004
Categoría: CA6535
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD
Interruptor de chips: GM
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
Descripción: LOMU
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): R