Inserto de fresado de carburo - BDMT170408ER-JT CA6535

Número de artículo: TMA00405
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TMA00405
EAN / GTIN 4960664686322
Número del fabricante TMA00405
Número L L22140 329
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - BDMT170408ER-JT CA6535

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 4.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.9 mm
Radio de esquina/chaflán: 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.6 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 9.6 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 17 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 1704
Descripción: BDMT
Categoría: CA6535
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD
Interruptor de chips: JT
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): JT
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): R