Inserto ranurado de carburo - GVFR300-020B PR930

Número de artículo: TKT08510
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo TKT08510
EAN / GTIN 4960664179138
Número del fabricante TKT08510
Número L L22400 140
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado de carburo - GVFR300-020B PR930

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.004 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.2 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.2 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
CW (GTC - Ancho de corte): 3 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.3 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 5 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 6 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 6 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 6 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 3,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GVF
Categoría: PR930
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): PVD COATING
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra