Inserto de fresado de carburo - SDET120416SN-SB CA0835

Número de artículo: TKL05406
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TKL05406
EAN / GTIN 4960664519378
Número del fabricante TKL05406
Número L L22190 9
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - SDET120416SN-SB CA0835

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 1.6 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.7 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
Radio de esquina/chaflán: 16
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 1204
Categoría: CA0835
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): E
MANO (GTC - Insertar mano): N
Interruptor de chips: SB
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): SB
Descripción: SDET