Inserto de fresado de carburo - TPKN2204PDTR PR1225

Número de artículo: TKB07061
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TKB07061
EAN / GTIN 4960664620463
Número del fabricante TKB07061
Número L L22340 133
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de carburo - TPKN2204PDTR PR1225

Característica:

BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas): 0.7 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
BCH (GTC - Longitud del chaflán de esquina): 1.6 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
AS (GTC - ángulo de separación borde del limpiaparabrisas): 15 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 22 mm
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina): 30 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor): 90 Degree
Tamaño: 2204
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): K
Categoría: PR1225
MANO (GTC - Insertar mano): R
Descripción: TPKN

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra