plaquita simturn K2.G, rosca, exterior, métrica ISO, perfil completo, P=0,25 mm

Número de artículo: TK2.G.M025.02 EMU R X408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TK2.G.M025.02 EMU R X408
EAN / GTIN 4069769276480
Número del fabricante AYM5X408
Número L L23830 120225
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Rosca, externa, Metr. ISO, perfil completo
P=0,25 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,6 mm
  • Paso (desde) = 0,25 mm
  • h3 = 0,15 mm
  • R = 0,04 mm