soporte de sujeción simturn® K2.G, soporte de sujeción para el mecanizado de piezas pequeñas, 16 x 16 mm, L=140 mm

Número de artículo: TK2.G.1616.A.14.04 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TK2.G.1616.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769274479
Número del fabricante AYGF
Número L L23830 853
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

SIMTEK simturn® K2.G Portapinzas
Portapinzas para el mecanizado de piezas pequeñas
16 x 16 mm, L=140 mm

Parámetros técnicos:

  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • Destornillador = T10F
  • ØDa máx = 32,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • Tornillo = ATKK
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • L2 = 0,0 mm