Plaquita simturn K2.G, torneado en retroceso con rompevirutas tipo ″Y″, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: TK2.G.059.02.05.05 YYR X408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TK2.G.059.02.05.05 YYR X408
EAN / GTIN 4069769271928
Número del fabricante A2BEX408
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Giro inverso con marco tipo escalera ″Y″.
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • κ = 59°
  • S = 3,95 mm