simturn K2.G Soporte de sujeción, soporte de sujeción para el mecanizado de piezas pequeñas, 15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Número de artículo: TK2.G.0.625.A.14.04 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo TK2.G.0.625.A.14.04 L
EAN / GTIN 4069769272383
Número del fabricante A1DM
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn K2.G
Portapinzas para el mecanizado de piezas pequeñas
15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 15,875 mm
  • b = 15,875 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f1 = 12,08 mm
  • Destornillador = T10F
  • h1 = 15,88 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • ØDa máx = 32,0 mm
  • Tornillo = ATKK
  • f = 16,08 mm