soporte de sujeción simturn® K2.G, soporte de sujeción para el mecanizado de piezas pequeñas, 12,7 x 12,7 mm, L=140 mm

Número de artículo: TK2.G.0.500.A.14.04 R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TK2.G.0.500.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769271508
Número del fabricante A1DK
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

SIMTEK simturn® K2.G Portapinzas
Portapinzas para el mecanizado de piezas pequeñas
12,7 x 12,7 mm, L=140 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATKK
  • Destornillador = T10F
  • ØDa máx = 32,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 12,70 mm
  • f1 = 8,90 mm
  • f = 12,90 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 12,70 mm
  • h = 12,70 mm