Banco de pruebas Shore TI-AC, Fuerza de comprobación para medición de dureza 10 N, longitud de columna 25 cm

Número de artículo: TI-AC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de pruebas

Identificación y clasificación

Número de artículo TI-AC
EAN / GTIN 4045761140233
Número del fabricante TI-AC
Número L L40250 2111
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para comprobaciones de dureza Shore de plásticos, cuero etc
  • Placa de cristal: Gran precisión de la medición gracias a la gran dureza de la placa base de cristal
  • Construcción mecánica: El deseño robusto permite movimientos de medición precisos
  • Ajuste de nivelación: por una nivelación exacta de la placa de base, por ejemplo. para objetos a prueba no homogéneos
  • Durómetro no incluido en el ámbito de suministro

Característica:

  • Longitud de carrera máximal: 15 mm
  • Altura máxima del objeto de prueba: 63 mm
  • Mesa de pruebas ⌀ 75 mm
  • Dimensiones totales A×P×A TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra