Portaherramientas de torneado - KGDR2012K-2D34

Número de artículo: THT05358
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THT05358
EAN / GTIN 4960664766451
Número del fabricante THT05358
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - KGDR2012K-2D34

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 2 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 11.2 mm
Anchura de caña (B): 12
B (GTC - Ancho de caña): 12 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 17 mm
Altura de caña (H): 20
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2012
Anchura de ranurado: 2.00-3.00
Longitud de la cabeza (LH): 32,5
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM2020N
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right