Portaherramientas de torneado - KGDFL2525M100-4B-Z

Número de artículo: THT05345
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THT05345
EAN / GTIN 4960664696147
Número del fabricante THT05345
Número L L22160 908
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - KGDFL2525M100-4B-Z

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
Anchura de ranurado: 4
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 4 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 15 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 23.3 mm
Altura de caña (H): 25
Anchura de vástago: 25
B (GTC - Ancho de caña): 25 mm
H (GTC - Altura de vástago): 25 mm
HF (GTC - altura funcional): 25 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
DAXN (GTC - Axial Groove od min): 100 mm
DAXX (GTC - Axial Groove od max): 150 mm
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2525
Intervalo de diámetro: 100-150
Profundidad de ranurado: 15,0
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left