Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFH22-M10-04-2T
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1 mmNúmero de insertos: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2 APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.5 mmCXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 3.9 DegreeTamaño de inserción: 4 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.4 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.1 mmDiámetro de vástago (DCON): 10 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10.5 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 11 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 14.438 mmBD (GTC - diámetro del cuerpo): 20.9 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 21 DegreeDCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 22 mmLU (GTC - longitud utilizable): 25 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 30 mmLongitud total (OAL): 48 OAL (GTC - Longitud total): 48 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 13600 1/minReceso (LDN): 30,0 MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOMU040410ER-GM Diámetro (DC): ø22 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Tipo de vástago: Shank M10 Refrigerante interno: Yes