Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFF250R-M-SF
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 DegreeRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1.6 mmNúmero de insertos: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2 W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 4.76 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 9.525 mmWT (GTC - Peso del artículo): 10.5 kgBore (DCON): 60 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 60 mmAltura (OAL): 63 OAL (GTC - Longitud total): 63 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 DegreeBD (GTC - diámetro del cuerpo): 247 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 250 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 600 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 800 1/minRefrigerante interno: No Diámetro (DC): ø250 MANO (GTC - dirección de corte): R