Portaherramientas de fresado - MFF100R-M-SF

Número de artículo: THN08546
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08546
EAN / GTIN 4960664938513
Número del fabricante THN08546
Número L L22160 380
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFF100R-M-SF

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 1.8 kg
Número de insertos: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 4.76 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 9.525 mm
Bore (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Altura (OAL): 50
OAL (GTC - Longitud total): 50 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 98 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 100 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 1600 1/min
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø100
MANO (GTC - dirección de corte): R