Portaherramientas de fresado - MFWN90063R-05-6T-M

Número de artículo: THN08522
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08522
EAN / GTIN 4960664932757
Número del fabricante THN08522
Número L L22160 373
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFWN90063R-05-6T-M

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.5 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.2 mm
Número de insertos: 6
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 6
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 6
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 8.8 mm
Bore (DCON): 22
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 22 mm
Altura (OAL): 40
OAL (GTC - Longitud total): 40 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 60 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 63 mm
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 92 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 220
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 12300 1/min
Diámetro (DC): ø63
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra