Portaherramientas de fresado - MFLN45200R-8T-M.

Número de artículo: THN08475
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08475
EAN / GTIN 4960664910885
Número del fabricante THN08475
Número L L22160 522
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFLN45200R-8T-M.

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1.6 mm
Número de insertos: 8
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 8
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 8
WT (GTC - Peso del artículo): 9.7 kg
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 16.6 mm
Ángulo de corte: 45
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 45 Degree
Bore (DCON): 60
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 60 mm
Altura (OAL): 63
OAL (GTC - Longitud total): 63 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 200 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 224 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 231 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 600
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 2390 1/min
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOGU221616ER-GM
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø200
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra