Portaherramientas de fresado - MFLN70200R-8T-M.

Número de artículo: THN08461
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08461
EAN / GTIN 4960664910748
Número del fabricante THN08461
Número L L22160 334
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFLN70200R-8T-M.

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1.6 mm
Número de insertos: 8
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 8
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 8
WT (GTC - Peso del artículo): 8.2 kg
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 16.6 mm
Bore (DCON): 60
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 60 mm
Altura (OAL): 63
OAL (GTC - Longitud total): 63 mm
Ángulo de corte: 70
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 70 Degree
DC (GTC - Diámetro de corte): 200 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 210.6 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 213 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 600
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 2390 1/min
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOGU221616ER-GM
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø200
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S