Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFLN90160R-7T-M.
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 0 DegreeRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1.6 mmWT (GTC - Peso del artículo): 4.5 kgNúmero de insertos: 7 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 7 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 7 W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 12.5 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 16.6 mmBore (DCON): 40 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 40 mmAltura (OAL): 63 OAL (GTC - Longitud total): 63 mmÁngulo de corte: 90 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 DegreeBD (GTC - diámetro del cuerpo): 154 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 160 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 400 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 2990 1/minRefrigerante interno: No Diámetro (DC): ø160 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S