Portaherramientas de fresado - MEAS32-S32-13-2T-200

Número de artículo: THN08434
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08434
EAN / GTIN 4960664883561
Número del fabricante THN08434
Número L L22160 573
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEAS32-S32-13-2T-200

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
WT (GTC - Peso del artículo): 1.123 kg
Número de insertos: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.9 mm
Longitud de corte (APMX): 12
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 12 mm
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 12.5 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 16.216 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 30.5 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DC (GTC - Diámetro de corte): 32 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 32 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 57 Degree
LS (GTC - Longitud de caña): 81 mm
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 124 mm
Longitud total (OAL): 200
LF (GTC - longitud funcional): 200 mm
OAL (GTC - Longitud total): 200 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
Tamaño de inserción: 1305
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 39000 1/min
Receso (LDN): 119,0
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø32
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes