Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MEAS40-S32-13-3T
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmWT (GTC - Peso del artículo): 0.993 kgCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 Número de insertos: 3 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 3 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 3 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.1 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeRMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 8.5 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.9 mmW1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.9 mmLongitud de corte (APMX): 12 APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 12 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 16.216 mmDiámetro de vástago (DCON): 32 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mmLU (GTC - longitud utilizable): 32 mmBD (GTC - diámetro del cuerpo): 38.5 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 40 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 55 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 57 DegreeÁngulo de corte: 90 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 DegreeLS (GTC - Longitud de caña): 100 mmLongitud total (OAL): 150 LF (GTC - longitud funcional): 150 mmOAL (GTC - Longitud total): 150 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320 Tamaño de inserción: 1305 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 42000 1/minReceso (LDN): 50,0 Tipo de vástago: Cylindrical TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6 Diámetro (DC): ø40 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Refrigerante interno: Yes