Portaherramientas de fresado - MEAS28-S25-13-2T

Número de artículo: THN08429
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08429
EAN / GTIN 4960664883516
Número del fabricante THN08429
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEAS28-S25-13-2T

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.49 kg
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
Número de insertos: 2
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.9 mm
Longitud de corte (APMX): 12
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 12 mm
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 16 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 16.216 mm
Diámetro de vástago (DCON): 25
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 26.5 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 28 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 32 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 45 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 57 Degree
LS (GTC - Longitud de caña): 85 mm
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
Tamaño de inserción: 1305
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 54000 1/min
Receso (LDN): 40,0
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø28
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes