Portaherramientas de fresado - MFSN88080R-9T-M-G

Número de artículo: THN08424
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08424
EAN / GTIN 4960664841240
Número del fabricante THN08424
Número L L22160 672
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFSN88080R-9T-M-G

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 1.1 kg
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 9
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 9
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 13 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 13 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 27 mm
OAL (GTC - Longitud total): 50 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 80 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 88 Degree
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 90 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 270
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 10000 1/min
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S