Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFSN88050R-5T-M-G
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 WT (GTC - Peso del artículo): 0.3 kgRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 5 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 5 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.51 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 13 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 13 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 22 mmOAL (GTC - Longitud total): 40 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 50 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 88 DegreeEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 90 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 220 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 13500 1/minMANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S