Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MFPN66080R-9T-M-G
Característica:
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 DegreeCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmWT (GTC - Peso del artículo): 1.2 kgBS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas, Pos. A): 2 mmCHW (GTC - Longitud del chaflán de esquina, Pos. A): 2 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 5.56 mmNúmero de insertos: 9 KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina, Pos. A): 9 DegreeZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 9 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 9 L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 9.81 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 13.5 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 27 mmBore (DCON): 40 OAL (GTC - Longitud total): 50 mmAltura (OAL): 63 KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 63 DegreeÁngulo de corte: 66 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 66 DegreeDC (GTC - Diámetro de corte): 80 mmBD (GTC - diámetro del cuerpo): 83.6 mmDCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 88 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 108 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 270 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 10000 1/minRefrigerante interno: No Diámetro (DC): ø80 MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): PNMU0905XNER-GM MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S