Portaherramientas de fresado - MFPN66040R-S32-3T-G

Número de artículo: THN08385
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08385
EAN / GTIN 4960664840854
Número del fabricante THN08385
Número L L22160 242
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFPN66040R-S32-3T-G

Característica:

Número de insertos: 3
Tamaño de inserción: 9
Diámetro de vástago (DCON): 32
Ángulo de corte: 66
Longitud total (OAL): 110
Tipo de vástago: Cylindrical
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø40