Portaherramientas de fresado - MFAH160RA-20T-M-SF

Número de artículo: THN08359
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN08359
EAN / GTIN 4960664833993
Número del fabricante THN08359
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MFAH160RA-20T-M-SF

Característica:

CHW (GTC - Longitud del chaflán de esquina, Pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas, Pos. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
WT (GTC - Peso del artículo): 3.4 kg
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.02 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 7.9 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 Degree
Número de insertos: 20
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 20
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 20
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina, Pos. A): 21 Degree
Bore (DCON): 40
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 40 mm
Altura (OAL): 55
OAL (GTC - Longitud total): 55 mm
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
DC (GTC - Diámetro de corte): 160 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 400
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 8000 1/min
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø160
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S