Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MEY20-S20
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 WT (GTC - Peso del artículo): 0.37 kgRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 2 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.3 mmNúmero de insertos: 4 IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.56 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 10.7 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 17 DegreeBD (GTC - diámetro del cuerpo): 19 mmDiámetro de vástago (DCON): 20 DC (GTC - Diámetro de corte): 20 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mmAPMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 22 mmLU (GTC - longitud utilizable): 30 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 40 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 77 DegreeKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 DegreeLS (GTC - Longitud de caña): 95 mmLongitud total (OAL): 130 LF (GTC - longitud funcional): 130 mmOAL (GTC - Longitud total): 130 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200 Receso (LDN): 35,0 TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7 MIID (GTC - Identificación de inserción Master, Posición B): JOMT100308ER-D Refrigerante interno: No MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S