Descripción:
- Portaherramientas de perforación - S25-DRV170M-5-05
Característica:
WT (GTC - Peso del artículo): 0.336 kgRE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.5 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 2.6 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 5.25 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 5.25 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 DegreeBD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 16.1 mmDC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 17 mmFLGT (GTC - Bono de longitud): 23.39 mmDiámetro de vástago (DCON): 25 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mmDiámetro del collar (DCSFMS): 32 DF (GTC - Diámetro de brida): 32 mmLS (GTC - Longitud de caña): 54 mmLU (GTC - longitud utilizable): 85 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 90 DegreeLongitud de cabeza (LFS): 109 OHX (GTC - longitud sobresaliente): 109 mmLongitud total (OAL): 163 OAL (GTC - Longitud total): 163 mmSIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 177 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250 Profundidad de perforación (RDD): 5XD Profundidad de perforación (LU): 85,0 Diámetro (DC): ø17,00 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): SCMT050210-GM-I Refrigerante interno: Yes