Portaherramientas de perforación - S25-DRZ2472-08

Número de artículo: THD00120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD00120
EAN / GTIN 4960664166480
Número del fabricante THD00120
Número L L22290 66
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - S25-DRZ2472-08

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.4 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 0.466 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 3.18 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 8.3 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 9.7 mm
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 23 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 23.5 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 24 mm
Diámetro de vástago (DCON): 25
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mm
Diámetro del collar (DCSFMS): 35
DF (GTC - Diámetro de brida): 35 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 54 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 72 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 87 Degree
Longitud de cabeza (LFS): 98
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 98 mm
Longitud total (OAL): 152
OAL (GTC - Longitud total): 152 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 166 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250
Profundidad de perforación (RDD): 3XD
Profundidad de perforación (LU): 72,0
Diámetro (DC): ø24,00
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes
MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): ZCMT080304