Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A16Q-SVUBL11-20AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mmGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 8 DegreeHF (GTC - altura funcional): 9.3 mmTamaño de inserción: 11 H (GTC - Altura de vástago): 15 mmDiámetro de vástago (DCON): 16 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mmWF (GTC - Ancho funcional): 16 mmDiámetro mínimo del taladro: 20 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 20 mmLongitud de la cabeza (LH): 32 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160 Longitud total (OAL): 180 LF (GTC - longitud funcional): 180 mmOAL (GTC - Longitud total): 180 mmMANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Material: Steel MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT110304 Refrigerante interno: Yes