Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A12M-SVUCR08-16AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 4.76 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeHF (GTC - altura funcional): 7.5 mmTamaño de inserción: 8 GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 8 DegreeH (GTC - Altura de vástago): 11 mmWF (GTC - Ancho funcional): 11.5 mmDiámetro de vástago (DCON): 12 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mmDiámetro mínimo del taladro: 16 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 16 mmLongitud de la cabeza (LH): 25 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120 Longitud total (OAL): 150 LF (GTC - longitud funcional): 150 mmOAL (GTC - Longitud total): 150 mmMANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel MIID (GTC - Master Insert Identificación): VCMT080204 Refrigerante interno: Yes