Portaherramientas de torneado - A32S-SVPBL16-40AE

Número de artículo: THC13473
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THC13473
EAN / GTIN 4960664585403
Número del fabricante THC13473
Número L L22410 130
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A32S-SVPBL16-40AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 Degree
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 9 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mm
Tamaño de inserción: 16
HF (GTC - altura funcional): 18.1 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 23 mm
H (GTC - Altura de vástago): 31 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Diámetro mínimo del taladro: 40
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 40 mm
Longitud de la cabeza (LH): 54
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 117.5 Degree
Longitud total (OAL): 250
LF (GTC - longitud funcional): 250 mm
OAL (GTC - Longitud total): 250 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT160404
Refrigerante interno: Yes

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra