Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A40T-SVJBR16-50AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 WF (GTC - Ancho funcional): 4.5 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 DegreeGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 7 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmTamaño de inserción: 16 HF (GTC - altura funcional): 22.4 mmH (GTC - Altura de vástago): 39 mmDiámetro de vástago (DCON): 40 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 40 mmDiámetro mínimo del taladro: 50 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 50 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 52 DegreeLongitud de la cabeza (LH): 75 Longitud total (OAL): 300 LF (GTC - longitud funcional): 300 mmOAL (GTC - Longitud total): 300 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 400 MANO (GTC - dirección de corte): R Tipo: Right Material: Steel MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT160404 Refrigerante interno: Yes