Descripción:
- Portaherramientas de torneado - A20R-SVJBL11-25AE
Característica:
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1 WF (GTC - Ancho funcional): 2 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 DegreeGAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 5 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mmTamaño de inserción: 11 HF (GTC - altura funcional): 11.9 mmH (GTC - Altura de vástago): 19 mmDiámetro de vástago (DCON): 20 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mmDiámetro mínimo del taladro: 25 DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 25 mmLongitud de la cabeza (LH): 37 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 52 DegreeLongitud total (OAL): 200 CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200 LF (GTC - longitud funcional): 200 mmOAL (GTC - Longitud total): 200 mmMANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Material: Steel MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT110304 Refrigerante interno: Yes